すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DD-46

品名 : 260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/南京錠

仕様

メーカーサクラクレパス型番UNMB01-A4#38
シリーズノータムサイズ(W×D×H)mm260×370×15
材質ナイロン
重量(g)80ポケットサイズ130×230mm
A4南京錠タイプ
ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます。
定期便や宅便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます。
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。
宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。
封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
※南京錠は付属していません。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/07/30 00:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2010ページ
その他関連
関連商品EA762DD-41 : 260x370x15mm/A4 メールバッグ(紺/鍵付)
ウェブカタログ画像
  • 宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。
  • ※ガキは付属していません。
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top