すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-210

品名 : 1760x100x 210mm/1500mm幅 シートカッター

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

用途各種シートや紙等の切断作業に※注意※【お客様組立品】
サイズ1760(W)×100(D)×210(H)mmクランプサイズ32~38mm
適合シート幅1500mm以下重量11.4kg
材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
販売価格

81,600(税抜)/ 89,760円(税込)

カタログ価格

81,600円(税抜)/89,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/22 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1426ページ
バリエーション一覧
EA762EB-110 1250x100x 210mm/1060mm幅 シートカッター
EA762EB-210 1760x100x 210mm/1500mm幅 シートカッター
その他関連
部品EA762EB-110B : 菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)
部品EA762EB-111B : [EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1426ページ
  • エスコ便利カタログ1427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top