すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-302A

品名 : デスクカッター用替刃(ミシン目刃)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番DCC-29
ミシン目刃入数1枚
サイズφ28×0.3mm材質刃:特殊鋼
袋:OPP
台紙・防錆紙:紙
重量1.5g
EA762EB-29B、31A、-33A、-34、-35、-38A用替刃
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/01 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1794ページ
バリエーション一覧
EA762EB-301A デスクカッター用替刃(丸刃)
EA762EB-302A デスクカッター用替刃(ミシン目刃)
その他関連
本体EA762EB-29B : 388x265mm デスクカッター(A4/10枚)
本体EA762EB-31A : 360x490mm デスクカッター(A4/40枚)
本体EA762EB-33A : 360x610mm デスクカッター(A3/40枚)
本体EA762EB-34 : 410x310mm デスクカッター(A4/20枚)
本体EA762EB-35 : 530x310mm デスクカッター(A3/20枚)
本体EA762EB-38A : 385x248mm デスクカッター(A4/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top