すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-35

品名 : 530x310mm デスクカッター(A3/20枚)

「半分にカット」と「細かくカット」の両方に対応

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番DC-630
裁断幅(mm)430(A3)台サイズ(W×D)mm304×513
裁断枚数丸刃:20枚 (約1.8mm厚)1往復で20枚裁断(目安)
ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
重量2.2kg
材質SPCC、ABS
ズレずにしっかり固定できる紙あてを搭載
視覚的にわかりやすいイラストでサイズを表現
左右両側に目盛りが付いており、用途に応じて使い分けが可能です。
視覚的にわかりやすい目盛りで、規格サイズの用紙や短冊などの小さなものも正確に裁断できます。
集光式紙押さえで光ってわかる裁断位置
規格サイズの用紙を半分にする際に便利な左側の目盛り
右面は通常使われていないスペースを有効活用し短冊や細いものの裁断に
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1794ページ
バリエーション一覧
EA762EB-34 410x310mm デスクカッター(A4/20枚)
EA762EB-35 530x310mm デスクカッター(A3/20枚)
その他関連
部品EA762EB-301A : デスクカッター用替刃(丸刃)
オプションEA762EB-302A : デスクカッター用替刃(ミシン目刃)
オプションEA762EB-313 : [EA762EB-33A,-35用]カッターマット(4本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA762EB-34です。
  • ※画像はEA762EB-34です。
  • 作業効率があがるマグネット式紙あて定規
  • 規格サイズの用紙を半分にする際に便利な左側の目盛り
  • 集光式紙押さえで光ってわかる裁断位置
  • 細かく裁断する際に便利な右側の目盛り

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top