すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EC-6

品名 : 715x1045mm デスクマット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番25563
旧JISデスク用
材質軟質塩化ビニール
表面抗菌加工
グリーン下敷マット付
サイズ715×1045mm
販売価格

8,060(税抜)/ 8,866円(税込)

カタログ価格

8,060円(税抜)/8,866円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/25 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762EC-4
    • 品番

      EA762EC-4

    • コメント

      サイズ:620×1045となります。

    バリエーション一覧
    EA762EC-1 300x 450mm デスクマット
    EA762EC-2 450x 600mm デスクマット
    EA762EC-3 620x 900mm デスクマット
    EA762EC-4 620x1045mm デスクマット
    EA762EC-5 620x1355mm デスクマット
    EA762EC-6 715x1045mm デスクマット
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top