すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EE-102

品名 : CD/DVD/BD用 不織布ケース(100枚収納/白)

凹凸が少なく柔らかい不織布でブルーレイディスクの収納に対応した不織布ケース。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FCD-FNBD50W
サイズ(W×D×H)mm132×0.5×146収納枚数100枚
カラーホワイト重量(g)3.6
入数50枚収納量ブルーレイディスク・DVD・CD 2枚
凹凸が少なく柔らかい不織布でブルーレイディスクの収納に対応した不織布ケース。
1ケースに2枚のディスクを同時に収納できます。
飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク表面に微細な変形が残りずらく、DVD・CD用より凹凸が少なく柔らかい不織布を採用し、ディスクカバー層への凹凸の転写をできるだけ防ぎます。
片面にジャケットカード、もう片面にディスクを収納することもできます。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
検索に便利な自由に書き込めるインデックスカードを付属しています。
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 15:32現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1934ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top