USBポートクリーナーを抜き差しするだけで簡単クリーニング
仕様
メーカー | サンワサプライ | 入数 | 2個 |
---|
型番 | CD-USB1N | サイズ | 15(W)×7(D)×45(H)mm |
---|
重量 | 4g | | |
---|
USBポート専用クリーナーです。 |
USBポートクリーナーを抜き差しするだけで簡単クリーニング |
ピンクのクリーニング部分は微粒子研磨材を使用しています。 |
USBポートの不良原因となる酸化膜を除去します。 <使用方法>1.クリーニングする機器の電源を切ります。2.USBポートクリーナーをUSBポートに挿入し、2、3回抜き差しします。3.使用後、USBポートクリーナーに黒い線が入ります。※10回程度の使用を目安に設計されています。使用状況によって異なりますが2週間に1回のクリーニングが目安です。 <使用上の注意>※クリーニングする機器の電源を必ず切ってからクリーニングを行ってください。※USBポートクリーナーの向きをよく確認してから使用してください。※USBポートクリーナーについているホコリ等をよくとってから使用してください。※2、3回クリーニングしてもトラブルが改善されない場合は他の原因が考えられます。 |
販売価格 | 1,320円(税抜)/
1,452円(税込)
| カタログ価格 | 1,320円(税抜)/1,452円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/13 03:28現在) |
---|
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 |
---|