取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
5種類の測定ができる検電器です。積算電力料金や二酸化炭素量測定可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-TST8N |
|---|
| 測定項目 | 消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(Hour)、積算電力料金(円)、CO2排出量(kg) | 容量 | 15A以下(1500W以下) |
|---|
| 定格電圧 | 100V | 消費電力 | 最大0.3W |
|---|
| 材質 | ポリカーボネート | サイズ | 60(W)×40(突起物含む)25(突起物含まず)(D)×59(H)mm |
|---|
| 重量 | 約72g | プラグ仕様 | 2P |
|---|
| 測定範囲 | 0.3~1650W | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
|---|
| 5種類の測定ができる検電器です。 |
| コンセントに差し込んでボタン1つですぐ測定できます。 |
| 液晶画面に数値で表示され、一目でデータを確認できます。 |
| 販売価格 | 5,950円(税抜)/
6,545円(税込)
| カタログ価格 | 5,950円(税抜)/6,545円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/04 10:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
代替品