すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BA-32

品名 : 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

仕様

呼び径(A呼称)32内径35.7mm
外径42.7mm全長2m
最高使用圧力1.0MPa使用温度範囲-15~350℃
適応流体水・空気・油重量6.76kg
材質SGP配管用炭素鋼鋼管(JIS 3452)
(溶融亜鉛メッキ)
入数1本
白管(白ガス管)
ねじ無し
販売価格

17,700円(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1052ページ1405ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469BA-10 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-15 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-20 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-25 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-32 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-40 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-50 50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
    EA469BA-10B 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
    EA469BA-15B 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
    EA469BA-20B 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
    EA469BA-25B 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表
    • エスコ便利カタログ1052ページ
    • エスコ便利カタログ1053ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top