すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441MD-0.3

品名 : 500x1000x0.3mm ポリアセタールシート

仕様

材質ポリアセタール(コポリマー)サイズ500(W)×1000(D)mm
厚み0.3mm色ナチュラル
公差W:0~+10.0mm、
D:0~+20.0mm、
厚み:±0.03mm
販売価格

3,760円(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1412ページ
バリエーション一覧
EA441MD-0.3 500x1000x0.3mm ポリアセタールシート
EA441MD-0.5 500x1000x0.5mm ポリアセタールシート
EA441MD-1 500x1000x1.0mm ポリアセタールシート
EA441MD-2 500x1000x2.0mm ポリアセタールシート
EA441MD-3 500x1000x3.0mm ポリアセタールシート
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top