すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DH-152

品名 : 15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)

仕様

内径×外径15×20mm全長20m
材質軟質塩化ビニール使用温度範囲-5~60℃
使用流体水耐寒性脆化温度-30℃
常用圧力0.8MPa
糸入り
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
使用圧力は20℃時目安
販売価格

9,230円(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1401ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DH-151A 15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-152 15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-153 15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-155 15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-181A 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-182 18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-183 18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)
    EA124DH-185 18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1400ページ
    • エスコ便利カタログ1401ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top