すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-55A

品名 : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用カーシャンプー

カタログ訂正

26/08/26 ●4倍希釈⇒希釈する必要がなくそのまま使える洗浄剤です。(No.57 1157)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.295-750.0
用途自動車やバイクの洗浄内容量1L
液性弱アルカリ性
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプー
希釈する必要がなくそのまま使えるRTU(ready-to-use)洗浄剤
優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
速乾処方のため、洗浄後の拭き上げが不要
車体全体に輝きを与える超光沢処方
OECDガイドライン準拠の生分解性界面活性剤を使用
ボトルをそのまま取り付けられる機種(プラグインシステム)では、洗浄剤ボトルフォルダーに逆さまにセット可能
フォームノズルを使用したり、洗剤タンクにそのまま注入も可能
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/16 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0360ページ2433ページ
その他関連
関連商品EA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
ウェブカタログ画像
  • フォームノズルを使用したり、洗剤タンクにそのまま注入も可能
  • フォームノズルを使用したり、洗剤タンクにそのまま注入も可能
  • ボトルをそのまま取り付けられる機種(プラグインシステム)では、洗浄剤ボトルフォルダーに逆さまにセット可能

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ360ページ
  • エスコ便利カタログ361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top