すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545NA-16

品名 : 1070mm 替刃(EA545NA-6用)

HRC50までの硬い材料の切断に

仕様

EA545NA-6用
仕様替刃材質クロムバナジウム鋼
販売価格

8,380(税抜)/ 9,218円(税込)

カタログ価格

8,380円(税抜)/9,218円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA545NA-11 355mm 替刃(EA545NA-1・-21用)
    EA545NA-12 460mm 替刃(EA545NA-2・-22用)
    EA545NA-13 610mm 替刃(EA545NA-3・-23用)
    EA545NA-14 762mm 替刃(EA545NA-4・-24用)
    EA545NA-15 915mm 替刃(EA545NA-5・-25用)
    EA545NA-16 1070mm 替刃(EA545NA-6用)
    その他関連
    本体EA545NA-6 : 13mm/1070mm ボルトカッター
    ウェブカタログ画像
    • 替刃のみ
    • エスコ便利カタログ102ページ
    • エスコ便利カタログ103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top