すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FA-250

品名 : φ30mm カードリング(20個入)

仕様

外径34.4mm内径30mm
材質鋼線(ニッケルメッキ)入数20個
カチッとワンタッチロックのカードリング増量タイプ
単語帳やメニューのとじ具に最適
収納便利なPSケース(フック式)付き
販売価格

620円(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 20:01現在)

更新
商品入数20販売単位箱
ウェブカタログ画像
※20個入り
  • ※20個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top