すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FA-261

品名 : φ19mm 二重リング(小/20個入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番89293
サイズ(外径)19mmサイズ(内径)17mm
材質スチールケースサイズ60×18×82mm
入数20個
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/17 08:41現在)

更新
商品入数20販売単位CS
カタログページ1833ページ

代替品

EA762FA-263
  • 品番

    EA762FA-263

  • コメント

    違い:サイズ・入数

バリエーション一覧
EA762FA-261 φ19mm 二重リング(小/20個入)
EA762FA-262 φ25mm 二重リング(中/12個入)
EA762FA-263 φ30mm 二重リング(大/ 8個入)
ウェブカタログ画像
※画像はEA762FA-262です。
※入数20個
  • ※画像はEA762FA-262です。\n※入数20個
  • エスコ便利カタログ1832ページ
  • エスコ便利カタログ1833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top