すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FA-37

品名 : [ 大 /28mm] ゼムクリップ(110本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ大(28mm)重量約50g
シルバー(ニッケルメッキ)材質硬鉄線
入数は110本入りです。
収納便利なPSケース入り
鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
クリップ下部が直線の為、紙にフィットし、ずれにくくなっています。
バネ力抜群の硬線を使用しています。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 21:18現在)

更新
商品入数110販売単位
カタログページ1864ページ

代替品

EA762FA-32
  • 品番

    EA762FA-32

  • コメント

    紙箱入り 約500本入り

バリエーション一覧
EA762FA-36 [ 小 /23mm] ゼムクリップ(170本)
EA762FA-37 [ 大 /28mm] ゼムクリップ(110本)
EA762FA-38 [ジャイアント/53mm]ゼムクリップ(20本)
ウェブカタログ画像
110本入り
  • 110本入り
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top