すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FA-5

品名 : [ 小 /23mm] ゼムクリップ(1000本)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番25773
材質スチール(ニッケルメッキ)サイズ小(23mm)
重量284g入数1000本
書類整理の定番アイテム
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/03 10:55現在)

更新
商品入数1000販売単位
カタログページ1814ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762FA-3 [ 小 /23mm] ゼムクリップ(100本)
    EA762FA-4 [ 小 /23mm] ゼムクリップ(500本)
    EA762FA-5 [ 小 /23mm] ゼムクリップ(1000本)
    EA762FA-6 [ 大 /28mm] ゼムクリップ(100本)
    EA762FA-7 [ 大 /28mm] ゼムクリップ(500本)
    EA762FA-8 [ 大 /28mm] ゼムクリップ(1000本)
    EA762FA-9 [特大/33mm] ゼムクリップ(100本)
    EA762FA-10 [超特大/50mm] ゼムクリップ(100本)
    ウェブカタログ画像
    入数:1000本
    • 入数:1000本
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1814ページ
    • エスコ便利カタログ1815ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top