すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FA-61

品名 : 24mm カードリング(12個)

仕様

外径約24mm材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
入数12個
ヘッダー付きカードリング
しっかりかみ合うのでズレません。
ビニールシートや厚紙の見本帳をまとめるのに便利です。
※外径寸法は、楕円の為1~2mmのズレが生じる場合があります。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/03 16:42現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1833ページ
バリエーション一覧
EA762FA-61 24mm カードリング(12個)
EA762FA-62 30mm カードリング(12個)
EA762FA-63 34mm カードリング(10個)
EA762FA-64 40mm カードリング(9個)
ウェブカタログ画像
入数:12個
※画像は代表画像です
  • 入数:12個\n※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1832ページ
  • エスコ便利カタログ1833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top