すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FA-80

品名 : 45mm カードリング(10個)

仕様

外径45mm内径40mm
線径2.7mm材質鋼線(ニッケルメッキ)
入数10個
伝票や単語カードの綴じ具に最適
ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 22:33現在)

更新
商品入数10販売単位袋
バリエーション一覧
EA762FA-78 24mm カードリング(20個)
EA762FA-79 34mm カードリング(10個)
EA762FA-80 45mm カードリング(10個)
EA762FA-83 63mm カードリング(10個)
EA762FA-84 89mm カードリング(5個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top