すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AF-104D

品名 : [充電式] バリカン

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ER-GF4A-W
電源充電・交流式電池Ni-MH(ニッケル水素)電池
連続使用時間約40分(フル充電時)充電時間約8時間
サイズ45(W)×37(D)×175(H)mm(本体のみ)重量約155g(本体のみ)
防水性能IPX7付属アタッチメント刈り高さアタッチメント(3mm/6mm)
刈り高さアタッチメント(9mm/12mm)
刈り高さアタッチメント(15mm/18mm)
耳まわり&ナチュラルアタッチメント
付属品ACアダプター
切れ味にこだわった日本製刃を採用
握りやすく扱いやすい細型形状のグリップ
刈り高さアタッチメントで7段階調整可能
本体丸ごと水洗いできる防水設計
刃をはずさずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 刈り高さアタッチメントで7段階調整可能
  • 握りやすく扱いやすい細型形状のグリップ
  • 切れ味にこだわった日本製刃を採用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top