すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-1

品名 : 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番26708
材質スチール口幅13mm
綴り枚数30枚入数10個
ハンドルが折り返せてかさばらないクリップです。
強力なので閲覧・保存・提出など様々な用途に使えます。
綴った後にハンドルを折り返せば突起がなくなり邪魔になりません。
綴る力が強力なので書類がバラバラになりにくく便利です。
販売価格

170(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/07/07 00:14現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1814ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762FB-0 10mm/ 20枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-1 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-1.5 15mm/ 35枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-2 19mm/ 45枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-4 25mm/ 60枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-5 32mm/ 90枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-6 41mm/120枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-7 51mm/150枚 バインダークリップ(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入り
    • ※10個入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1814ページ
    • エスコ便利カタログ1815ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top