すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-13

品名 : 55mm クリップ(ステンレス製/5個)

仕様

サイズ17(W)×26(D)×55(H)mm重量10g(1個あたり)
材質ステンレス18-8(SUS304)入数5個
丈夫で錆びにくいステンレス製クリップです。
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 106

(2026/07/07 02:18現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1814ページ2105ページ
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1814ページ
  • エスコ便利カタログ1815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top