すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-2

品名 : 19mm/ 45枚 バインダークリップ(10個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番26707
材質スチール口幅19mm
綴り枚数50枚入数10個
強力なので閲覧・保存・提出などに使え、書類がバラバラになりにくく便利です。
綴った後にハンドルを折り返せば突起がなくなり、邪魔になりません。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/07/06 21:55現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1814ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762FB-2A
    • 品番

      EA762FB-2A

    • コメント

      変更点:各々のライオンマークの刻印無し

    バリエーション一覧
    EA762FB-0 10mm/ 20枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-1 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-1.5 15mm/ 35枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-2 19mm/ 45枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-4 25mm/ 60枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-5 32mm/ 90枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-6 41mm/120枚 バインダークリップ(10個)
    EA762FB-7 51mm/150枚 バインダークリップ(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入り
    • ※10個入り
    • 綴った後にハンドルを折り返せば突起がなくなり、邪魔になりません。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1814ページ
    • エスコ便利カタログ1815ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top