すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-20

品名 : 60mm/250枚 バインダークリップ(特大)

仕様

材質鋼板、鋼線口幅60mm
綴り枚数約250枚サイズ48×60×197mm
重量133g
アームが折りたため、かさばらない定番クリップ
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 55

(2025/12/17 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1864ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top