すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-26

品名 : 32mm/ 90枚 バインダークリップ(10個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番26710
材質スチール(ニッケルメッキ)口幅32mm
綴り枚数90枚入数10個
綴り枚数は、64g/㎡のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/16 02:13現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1814ページ
バリエーション一覧
EA762FB-22 13mm/ 30枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-23 15mm/ 35枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-24 19mm/ 50枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-25 25mm/ 60枚 バインダークリップ(10個)
EA762FB-26 32mm/ 90枚 バインダークリップ(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1814ページ
  • エスコ便利カタログ1815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top