すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-262

品名 : 11x50x16mm ダブルクリップ・連結(100個)

学校の作品掲示やオフィス、お店のPOP表示に

仕様

メーカーオープン工業型番CX-30
口幅(mm)11mm綴り枚数(枚)約9(四つ切り画用紙)
入数100個材質PC
クリア開口幅最大3.5mm
耐荷重約200g重量4.3g
サイズ(mm)11(W)×50(D)×16(H)
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
透明素材だから作品の邪魔になりません。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/18 12:42現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1865ページ
バリエーション一覧
EA762FB-261 11x50x16mm ダブルクリップ・連結(20個)
EA762FB-262 11x50x16mm ダブルクリップ・連結(100個)
ウェブカタログ画像
※100個入
  • ※100個入
  • 透明素材だから作品の邪魔になりません
  • クリップ開口幅:最大3.5mm
  • ※100個入
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top