すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FB-39

品名 : 20mm ペーパークリップ(30個入)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番89505
口幅(mm)20綴り枚数(枚)45
ケースサイズ70×106×28mm材質クリップ:スチール製(ニッケルメッキ)
ケース:ポリプロピレン、スチロール樹脂製
入数30個
サッと書類を綴じられる強力クリップ
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/02 03:06現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ1815ページ
ウェブカタログ画像
※入数30個
  • ※入数30個
  • エスコ便利カタログ1814ページ
  • エスコ便利カタログ1815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top