すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FE-21

品名 : ペーパーファスナー(100本入り)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番No.17-K
収容枚数PPC用紙780枚程度(約78mm厚まで)入数100本
材質ナイロンサイズ(脚長)80mm、(キャップ径)3.5mm
重量100gカラーブラック
大量の書類とじに便利です。
書類穴にファスナーを通し、キャップで締め込んだ後にはさみ等でカットします。
ハサミでカットできるため、長さの調節が可能です。留め具のリングは、ロックと仮止めの2通りの留め方ができます。
安心してお使いいただける日本製商品です。
大量の書類にしっかり綴じる。束ね紐より取り扱いが簡単です。
1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なく使用可能
留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能
※ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 08:08現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1814ページ
ウェブカタログ画像
※100本入
  • ※100本入
  • 大量の書類にしっかり綴じる。束ね紐より取り扱いが簡単
  • はさみでカットできるので最適な長さに調節可能
  • ①リングをねじって外します。
  • ②ファスナーを穴に通し1cm位の長さを残しカットします。
  • ③リングを押しこみます。
  • ④残りのファスナーをカットします。
  • 【ロック】 リングを図の向きに差し込みます。一度差し込むと抜けません。
  • 【仮止め】 リングを反対に差し込みます。何度でも抜き差しが可能です。
  • 付属品の治具は、リングをファスナーに押し込む際に使用します。
  • 留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能
  • ※100本入
  • エスコ便利カタログ1814ページ
  • エスコ便利カタログ1815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top