すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-189

品名 : 40x25mm マグネットクリップ(白)

仕様

口幅25mm綴り枚数60枚(A4用紙)
サイズ40×25×24mm材質本体:ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
磁石:異方性フェライト磁石
重量22g色白
強力なヨーク付き磁石と丈夫なABS樹脂を使用した小型のプラスチックマグネットクリップ
裏面に傷防止フィルム付き
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA762FG-186 40x25mm マグネットクリップ(青)
EA762FG-188 40x25mm マグネットクリップ(薄緑)
EA762FG-187 40x25mm マグネットクリップ(橙)
EA762FG-189 40x25mm マグネットクリップ(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top