すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-293

品名 : 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)

仕様

耐荷重(kg)6.5全長(mm)96
厚さ(mm)14.5口幅(mm)24
フック線径4.5mm重量(g)65
色橙材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石
フック:スチール
フック部分が左右にスイングします。未使用時に邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルムを貼合しています。
面サイズ(W×H)mm45×60
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1817ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA762FG-291
    バリエーション一覧
    EA762FG-271 40x26x68mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)
    EA762FG-273 40x26x68mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
    EA762FG-274 40x26x68mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
    EA762FG-281 45x33x82mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)
    EA762FG-282 45x33x82mm マグネットフック(スイング型・グリーン)
    EA762FG-283 45x33x82mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
    EA762FG-284 45x33x82mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
    EA762FG-291 45x33x97mm マグネットフック(スイング型・ホワイト)
    EA762FG-292 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/グリーン)
    EA762FG-293 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)
    EA762FG-294 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は色のイメージです。
    形状はサブ画像のものになります。
    • ※画像は色のイメージです。\n形状はサブ画像のものになります。
    • エスコ便利カタログ1816ページ
    • エスコ便利カタログ1817ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top