すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-298

品名 : 31x16x70mm/10.0kg マグネットフック(ホワイト)

仕様

メーカーマグエックス型番MRG-10W
耐荷重10kg面サイズ31×70mm
口幅55mm本体サイズ使用時:31×52×70mm
折り畳み時:31×16×70mm
フック幅24mm材質ポリカ―ボネート,ネオジウム磁石、ゴム
カラー白
強力ネオジム磁石と高機能滑り止め使用のため、ずれにくく設置面を傷つけません。
コンパクトと高耐荷重を実現、狭いスペース・細かい場所で大活躍
未使用時フック部分が自動で閉じるので、フックの先が当たったり、引っ掛かったりするリスクを減軽
耐衝撃性に優れ、強度もあるポリカーボネート製
フック幅が広くので、かばんなどの持ち手を痛めにくいです。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA762FG-296 23x14x53mm/ 5.0kg マグネットフック(ホワイト)
EA762FG-297 23x14x53mm/ 5.0kg マグネットフック(ブラック
EA762FG-298 31x16x70mm/10.0kg マグネットフック(ホワイト)
EA762FG-299 31x16x70mm/10.0kg マグネットフック(ブラック
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top