すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763ZD-62B

品名 : 380x285x685mm/37.0L オートフィードシュレッダー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AFS260M
定格細断枚数4枚(A4コピー用紙(64g/㎡))
※連続して裁断できる枚数
最大細断枚数7枚(A4コピー用紙(64g/㎡))
※一度に裁断できる最大枚数
最大給紙枚数(自動裁断)260枚(A4コピー用紙(64g/㎡))
※給紙トレイにセットできる枚数
定格時間20分(手動細断時)
自動連続細断時間110分投入幅224mm(紙投入口)
細断サイズマイクロクロスカット約2×15mm細断速度約2.1m/分
サイズ380(W)×285(D)×685(H)mmダストボックス容量37.0L(A4用コピー紙602枚分)
電源コード長約1.5mキャスター自在×4
重量13.8kg材質ABS樹脂、HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
カラーホワイト電源AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力130W待機電力1.1W
安全装置モーターの保護装置、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
細断くずの静電気を除電しダストボックスへの張り付き・ごみ捨て時の舞い上がりを抑制する除電クリーンシステム搭載
一度にコピー用紙260枚を自動細断可能
音が気にならない静音設計(空転時37dB)のオートフィードシュレッダー
フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮
一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とす
がごみ捨てのタイミングをお知らせするごみ捨てセンサーを搭載
10分間動作しないと細断可能ランプが消灯する、オートオフ機能搭載
移動に便利なキャスター付き
販売価格

89,000円(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 37.0L(A4用コピー紙602枚分)
  • 定格細断枚数:A4用紙4枚
  • 最大給紙枚数(自動細断):A4用紙260枚まで

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top