すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-330

品名 : 16x24x41mm/ 5.0kg マグネットフック

仕様

メーカーマグエックス型番MCRO-M-V
商品名マグネットメタルマイクロフック耐荷重約5kg
面サイズ16×24mm口幅約15mm
本体サイズ16×24×41(H)mmフックサイズ長さ:22mm
幅:5mm
材質スチール(クロムメッキ)、ネオジム磁石入数1個
超コンパクトで強力マグネットフック
ホワイトボード、工具類、小型掃除機を掛けるのに最適
スチールラックや机の下など狭い場所にも設置可能
本体裏面に高機能滑り止め使用のため、滑らなくて傷付けません。
固定フックで引っ掛けやすく、サッと取れます。
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位pk
バリエーション一覧
EA762FG-329 13x15x25mm/ 2.0kg マグネットフック(2個)
EA762FG-330 16x24x41mm/ 5.0kg マグネットフック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top