すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AD-114

品名 : [4ポート] USB3.0スリムハブ

USB機器が4台接続できる超スリムなUSBハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-5H24GM
コネクタ形状USB Aポート数USB A(USB 5Gbps)×1
USB A(USB 2.0)×3
対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー
サイズ約84.7(W)×15.6(D)×8.1(H)mm重量約23.3g
超スリム!厚み約8mmで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 4ポートUSBハブ
USB 5GbpsのUSB Aポートを1ポート、USB2.0 Aポートを3ポート搭載
なくす心配がない一体型ケーブル(10cm)
スタイリッシュで高級感のあるアルミボディ
出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764AD-114 [4ポート] USB3.0スリムハブ
EA764AD-115 [4ポート] USB3.0スリムハブ(typeA/C)
ウェブカタログ画像
  • USB 5GbpsのUSB Aポートを1ポート、USB2.0 Aポートを3ポート搭載
  • 出張や在宅ワークなど、移動が多い方に最適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top