すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-359

品名 : 380x250x37mm マグネットポケット(白/上部折曲げ可

仕様

メーカーマグエックス型番MRACK-W
サイズ(W×D×H)250×37×380mm耐荷重約1.5kg
材質発泡PPカラー白
重量320g
スチールラックの棚板やスチール壁面に設置できるマグネットポケット
本体上部を折り曲げてスチール棚板の端に設置
A4サイズ対応でよく使うファイルやボードをすっきり収納
本体裏面に強力マグネット2個付き
本体上部の丸穴でフックに引っ掛けても使えます。(丸穴径:φ8mm)
本体側面には吊り下げ穴付き(7×18mm)
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA762FG-359 380x250x37mm マグネットポケット(白/上部折曲げ可
EA762FG-360 380x250x37mm マグネットポケット(青/上部折曲げ可
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top