すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FG-752

品名 : φ20mm マグネット(ピンク/6個)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CMG-N206P
サイズφ20mmカラーピンク
入数6個材質本体:スチロール樹脂
磁石:フェライト磁石
重量3g
黒板、予定表、オフィス、ロッカー、冷蔵庫などに
スチール面に写真やメモをはさんで使用できます。
販売価格

280円(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:14現在)

更新
商品入数6販売単位PK
カタログページ1816ページ
バリエーション一覧
EA762FG-751 φ20mm マグネット(ブルー/6個)
EA762FG-752 φ20mm マグネット(ピンク/6個)
EA762FG-753 φ20mm マグネット(イエロー/6個)
ウェブカタログ画像
6個入、ピンク
  • 6個入、ピンク
  • エスコ便利カタログ1816ページ
  • エスコ便利カタログ1817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top