すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-85

品名 : 165x100mm ダブルクリップ

仕様

サイズ165×40mmクリップくわえ幅100mm
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ
インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/09/19 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1859ページ

代替品

EA762FB-85
  • 品番

    EA762FB-85

  • コメント

    クリップくわえ幅:10mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top