すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GB-122

品名 : B4判 ケント紙(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み0.2mm
厚くて丈夫で、スケッチ・製図に最適です。
仕様B4(257×364mm)入数5枚入り
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 15:16現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA762GB-121
バリエーション一覧
EA762GB-122 B4判 ケント紙(5枚)
EA762GB-121 A4判 ケント紙(5枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA762GB-121です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top