すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GB-26

品名 : 5mm 方眼罫A5ノート(30ページ/10冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番ノ-A514S
サイズA5カラーグリーン
中紙枚数30枚入数10冊
用紙サイズ148×210×3(t)mm材質表紙:コートボール紙
重量72g/冊
方眼(5mm)
糸綴じ背クロス製本
ふんわり軽いノートです。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/26 16:59現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1834ページ
バリエーション一覧
EA762GB-26 5mm 方眼罫A5ノート(30ページ/10冊)
EA762GB-27 6mm 罫線A5ノート(30ページ/10冊)
EA762GB-28 7mm 罫線A5ノート(30ページ/10冊)
ウェブカタログ画像
※10冊入
  • ※10冊入
  • ※10冊入
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top