すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-181

品名 : 7mm 罫線セミB5ノート(30ページ/5冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番ノ-B507A-5P
サイズセミB5カラーセピア、ホワイト、ブルー、バイオレット、グリーン
中紙枚数30枚入数5冊
用紙サイズ179×252×15(t)mm材質表紙:コートボール紙・ダイヤエンボス加工
重量600g
ロジカルA罫(7mm)
4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。
図表・グラフの作成も美しく整います。
糸綴じ背クロス式
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 21:00現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1834ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top