すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-353

品名 : 6mm 罫線変形A6手帳(136ページ/1冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番PB-351-1
サイズ変形A6カラーブラウン
中紙枚数136枚表紙材質塩ビ
用紙サイズ90×140mm重量130g
B罫6mm×20行
メモ欄重視のフリープランニング手帳
横罫、方眼、無地(切取線入)
無線綴じ製本
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/28 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1834ページ
ウェブカタログ画像
  • 切取線入
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top