| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | BB-9 |
|---|
| 商品名 | ブギーボード | サイズ(mm) | 175×5.7×269 |
|---|
| 電源 | 単6電池×2本(付属) | 画面サイズ | 10.5インチLCD(217×157mm) |
|---|
| 重量 | 220g | 材質 | ABS |
|---|
| 消去回数 | 約5万回 | 使用温度 | 10~40℃ |
|---|
| 保管温度 | -10~60℃ | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
|---|
| 見やすい液晶の大画面モデルの電子メモパッドです。 |
| ペーパーレスで環境にもやさしい、書きごこちなめらかな新感覚の電子メモパッドです。 |
| ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。 |
| 不用意な消去を防ぐ「erase(消去)」ロック搭載 |
| スタイラスを固定して紛失を防止するスタイラスホルダー付き |
| スタイラスペン付 |
| ストラップホール付 |
| 専用アプリ『Boogie Board SCAN』をダウンロードすることでメモした内容をスマートフォンで簡単に映像化が可能 |
【注意事項】 ・本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。 ・本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。 ・本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。 ・筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。 ・画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。 ・電池の+とーを逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。 |