すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762GC-41

品名 : 7mm罫線 セミB5ノート(80ページ/ブラック/5冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番ノ-B552A-D
サイズセミB5カラーブラック
中紙枚数80枚用紙サイズ179×252×8.5(t)mm
材質表紙:コートボール紙重量232g
入数5冊
ロジカルA罫(7mm)
にじみにくく、裏写りしにくい用紙
糸綴じ背クロス製本
販売価格

3,750円(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:12現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1834ページ
ウェブカタログ画像
※5冊入
  • ※5冊入
  • 中紙
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top