すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-68

品名 : 無線綴 A6ノート(120ページ/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NA601-14
サイズA6スリム(90×140×14mm)カラーブラック
中紙枚数120枚材質表紙:ポリウレタンクロス
重量(g)130
無線綴タイプ
裏写りしにくいプライム用紙
360度折り返して省スペースで使えます。
サラサラで書きやすく、少し厚めで裏写りしにくいプライム用紙使用。
フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼。
リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷。
背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ。
ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。
180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 中紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top