すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DF-4

品名 : 12x36mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

リング線径4mmプレートサイズ12×36mm
リング内径30mm使用荷重7kg
材質SUS304穴径3.2mm
重量19g
取付ねじ無し
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DF-3 9x27mm/φ25mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
    EA638DF-4 12x36mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
    EA638DF-5 15x45mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
    EA638DF-6 20x 60mm/φ40mm パッドアイ丸カン(ステンレス製
    EA638DF-8 26x80mm/φ50mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
    EA638DF-9 32x100mm/φ60mm パッドアイ丸カン(ステンレス製
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top