すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GE-31A

品名 : 90x205mm/長4 クラフト封筒(郵便枠なし)

仕様

サイズ(幅×高さ)90×205mm(長形4号)厚み50g/㎡
材質半晒入数100枚
事務用のクラフト封筒です。
定形の長4規格
郵便番号枠なし
B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに
簡単な物入れや納品書を入れる袋に使用できます。
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/27 01:26現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1789ページ
バリエーション一覧
EA762GE-31A 90x205mm/長4 クラフト封筒(郵便枠なし)
EA762GE-32A 120x235mm/長3 クラフト封筒(郵便枠なし)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
  • 入数:100枚
  • エスコ便利カタログ1788ページ
  • エスコ便利カタログ1789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top