すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762GE-72

品名 : 162x229mm/角6 クラフト封筒(郵便枠なし/100枚

仕様

サイズ162×229(角形6号)厚み85g/㎡
材質半晒(古紙40%以上)入数100枚入り
A5サイズに最適な事務用クラフト封筒
ビジネスにもパーソナルにも使える安心のスタンダードタイプ
裏面センター貼り
郵便枠印刷なし
グリーン購入適合品
販売価格

1,330円(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 20:19現在)

更新
商品入数100販売単位pk
バリエーション一覧
EA762GE-71 119x197mm/角8 クラフト封筒(郵便枠なし/100枚
EA762GE-72 162x229mm/角6 クラフト封筒(郵便枠なし/100枚
EA762GE-73 229x324mm/角20 クラフト封筒(郵便枠なし/100枚
EA762GE-74 142x332mm/長1 クラフト封筒(郵便枠なし/100枚
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top