すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762GE-88

品名 : 120x235mm/長3 カラー封筒(窓付/茶/100枚)

仕様

サイズ120×235mm(長形3号)厚み70g/㎡
マドサイズ45×90mm材質半晒
カラークラフト入数100枚
定形郵便(A4三つ折り)用マドアキ封筒
ワンタッチで糊付けできる封かんシール付き
郵便枠無し
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 22:33現在)

更新
商品入数100販売単位pk
バリエーション一覧
EA762GE-87 120x235mm/長3 カラー封筒(窓付/グレー/100枚)
EA762GE-88 120x235mm/長3 カラー封筒(窓付/茶/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top