すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762GF-24

品名 : 240x332mm クッション封筒(郵便枠あり/10枚)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29143
用途A4用紙サイズ240×332mm(角2)
厚みクラフト紙:120g/㎡
クラフト紙+エアークッション:3mm
材質クラフト紙(間伐材使用)
緩衝材:ポリエチレン製
入数10枚
郵便番号枠あり
封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。
封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。
グリーン購入法適合品
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:31現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1789ページ
バリエーション一覧
EA762GF-21 119x197mm クッション封筒(郵便枠あり/10枚)
EA762GF-22 162x229mm クッション封筒(郵便枠あり/10枚)
EA762GF-23 216x277mm クッション封筒(郵便枠あり/10枚)
EA762GF-24 240x332mm クッション封筒(郵便枠あり/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • 封筒とエアークッションは容易に分別できます。
  • 封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので、簡単に閉じられます。
  • ※本商品は-24です。
  • エスコ便利カタログ1788ページ
  • エスコ便利カタログ1789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top