すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GH-1

品名 : 25mmx10m 粘着メモテープ(ローズ・レモン)

お好きな2色セットで書類もファイルもスッキリ整理!

仕様

サイズ幅(mm):25
長さ(m):10
入数1セット(1巻×2色)
カラーローズ・レモン重量86g
材質テープ:上質紙(蛍光紙)
粘着剤:アクリル系
カッター:PS
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。
ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。
鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
切って、貼って、メモして、はがして、貼って…使い方あれこれ
・ファイルのメモラベルに!
・ファックスの宛名の書き換えに!
・メモ書きも色分けして見やすく!
・書類やファイルのインデックスに!
・キッチンまわりの容器にも!  
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/12 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1833ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762GH-1 25mmx10m 粘着メモテープ(ローズ・レモン)
    EA762GH-2 25mmx10m 粘着メモテープ(ローズ・ライム)
    EA762GH-3 25mmx10m 粘着メモテープ(レモン・オレンジ)
    EA762GH-11 25mmx10m 粘着メモテープ(レモン/2巻)
    EA762GH-12 25mmx10m 粘着メモテープ(ローズ/2巻)
    EA762GH-13 25mmx10m 粘着メモテープ(ライム/2巻)
    EA762GH-14 25mmx10m 粘着メモテープ(オレンジ/2巻)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1832ページ
    • エスコ便利カタログ1833ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top